エスコ
新冷媒用 冷凍機オイル(エステル)
冷媒
R404A、R707C、R410A、HFC134a用※HFC134a用は車輌用は除きます
引火点(℃)
210
粘度
68(40℃)
密度
0.894(15℃)
流動点(℃)
-40℃
アズワン品番
64-7818-96
粘度指数
60
内容量
1個(500cc)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45005425
EA130-6B
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください