曜日別特売

シングルサテンリボン 36mm幅

シングルサテンリボン 36mm幅 - HEIKOシングルサテンリボン 36mm幅 - HEIKOシングルサテンリボン 36mm幅 - HEIKOシングルサテンリボン 36mm幅 - HEIKOシングルサテンリボン 36mm幅 - HEIKOシングルサテンリボン 36mm幅 - HEIKOシングルサテンリボン 36mm幅 - HEIKOシングルサテンリボン 36mm幅 - HEIKO
(1件のレビュー)

片面のみに光沢がある、お求めやすい価格のサテンリボンです。本リボンはポリエステル糸を使用することによって光沢を高めています。

幅(mm)36材質ポリエステル長さ(m)20
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7405144336mm×20m1巻モモ001420335
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
7405146836mm×20m1巻コイアカ001420332
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
7405148636mm×20m1巻コイグリーン001420333
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
7405152236mm×20m1巻オリーブ001420339
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
7405160836mm×20m1巻ネイビー001420337
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
7405164436mm×20m1巻アカムラサキ001420336
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
7405166236mm×20m1巻ワイン001420331
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
7405170536mm×20m1巻アイボリー001420334
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
7405174836mm×20m1巻コゲチャ001420341
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
7405178436mm×20m1巻コガネイロ001420340
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
23393177アカ 36×201巻アカ001420307
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
53521099シロ 36×201箱(5巻)シロ001420301
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53521108キイロ 36×201箱(5巻)キイロ001420302
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53521117カナリア 36×201箱(5巻)カナリア001420303
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53521126ピンク 36×201箱(5巻)ピンク001420304
11,000
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
53521135バラ 36×201箱(5巻)バラ001420305
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53521144シュイロ 36×201箱(5巻)シュイロ001420306
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
23393116シロ 36×201巻シロ001420301
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
53521153アカ 36×201箱(5巻)アカ001420307
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
23393125キイロ 36×201巻キイロ001420302
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
23393134カナリア 36×201巻カナリア001420303
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
53521169リラ 36×201箱(5巻)リラ001420308
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
23393143ピンク 36×201巻ピンク001420304
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
53521178ムラサキ 36×201箱(5巻)ムラサキ001420309
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53521187ココア 36×201箱(5巻)ココア001420311
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
23393152バラ 36×201巻バラ001420305
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
23393168シュイロ 36×201巻シュイロ001420306
2,200
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
53521196ヒスイ 36×201箱(5巻)ヒスイ001420312
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53521205ヤナギ 36×201箱(5巻)ヤナギ001420313
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53521214グリーン 36×201箱(5巻)グリーン001420314
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
23393186リラ 36×201巻リラ001420308
2,200
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
53521223サックス 36×201箱(5巻)サックス001420315
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
23393195ムラサキ 36×201巻ムラサキ001420309
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
23393204ココア 36×201巻ココア001420311
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
53521239フジ 36×201箱(5巻)フジ001420316
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53521248コン 36×201箱(5巻)コン001420317
11,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
23393213ヒスイ 36×201巻ヒスイ001420312
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
23393222ヤナギ 36×201巻ヤナギ001420313
2,200
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
23393238グリーン 36×201巻グリーン001420314
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
23393247サックス 36×201巻サックス001420315
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
23393256フジ 36×201巻フジ001420316
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
23393265コン 36×201巻コン001420317
2,200
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
53522228アオ 36×201箱(5巻)アオ001420318
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53522237ネズ 36×201箱(5巻)ネズ001420319
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53522246クロ 36×201箱(5巻)クロ001420320
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53522255Xアカ 36×201箱(5巻)Xアカ001420321
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53522264Xグリ-ン 36×201箱(5巻)Xグリーン001420322
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
23394245アオ 36×201巻アオ001420318
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
53522273オレンジ 36×201箱(5巻)オレンジ001420323
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53522289コイムラサキ 36×201箱(5巻)コイムラサキ001420324
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23393116
2020-07-21
用途: 額縁の装飾
有限会社フォトダイン東京サービス業

ねずみ色の24㎜のリボンと重ねて蝶タイの形を作り、額縁の装飾に使用しています。
質感も申し分なく、使い勝手もよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする