DC/ACインバーター

DC/ACインバーター - セルスター
(2件のレビュー)

スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能]1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。

用途スマートフォン、タブレット、携帯用ゲーム機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ノート型PC、ポータブルDVDプライヤー、照明器具出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5入力電圧(V)DC12(動作電圧範囲12.0~14.5)質量(g)385使用温度範囲(℃)-20~+40出力USB端子:最大2.4A最大出力(W)150定格出力(W)120定格出力USB端子:2.1出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×95.5×41[突起部除く]回路方式P.W.M.方式インバーターコード長さ(cm)70(15Aヒューズ内蔵)瞬間出力(W)最大300(0.1秒以内)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44995747PI-150/12V
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44995747
2021-06-30
用途: 社内でのノートPCの使用

社内でノートPCを使用するやめに購入しましたが、短形波のせいか残念ながら富士通製ノートPCの充電ができませんでした。
同じセルスターのHG-150 24V-100Vは問題なかっただけに残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 44995747
2021-06-26
用途: 車両診断用ノートPCの電源に

富士通製ノートPCには充電できませんでした。矩形波なのでしかたないですが、同じメーカーの24Vは可能だったので残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする