エンジンオイル リークストップ 添加剤

エンジンオイル リークストップ 添加剤 - WURTH(ウルト)

エンジンオイルの漏れをストップ
エラストマーシールからの漏れを防止
エンジンオイルの漏れによる環境汚染を防止
ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンのオイル消費を削減
オイル5リットルに対し300mlで十分
通知
湿式クラッチ装備のバイクまたは四輪バイクでの使用には適していません。

用途
適用領域
すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンにお使いいただけます。すべての市販エンジンオイルに使用できます。
説明書
エンジンの動作温度が一定になってから製品を添加してください。エンジンオイル交換時に添加してください。
引火点(℃)76香り特有の臭い密度(g/cm3)0.896(20℃)ベース添加剤の組合せ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450061595861311150089 1
3,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする