ラジエーターシール 添加剤

ラジエーターシール 添加剤 - WURTH(ウルト)

冷却システム付きのエンジン全てに使用可能(フィルターシステムが装備されていない場合に限る)
微小クラックと漏れ箇所を長期間に渡りシーリングします。
水が減少しても冷却システムの機能を発揮します。
クーラントの減少を防止
エンジンの損傷を防ぎます。
ラジエーターの構造部材に影響を与えません。
ゴムやプラスチック製部品に対して攻撃性がありません。
本製品300mlで、10リットルのクーラントに使用出来ます。
通知
冷却システムにダートストレーナーが装備されている場合、ラジエーターシールを使用しないでください。

用途
適用領域
ラジエーター、エンジンブロック、シリンダーヘッドの微小クラックをシーリングします。漏れのあるホース接続部もシーリングできます。微小クラックと漏れを長期的にシーリングすることより、冷却回路と燃焼室の漏れを防止します。ラジエーターシールは、冷却水の減少を防止します。
説明書
ご使用の前に、缶をよく振ってください。冷却システムが暖まってから本製品を添加してください。ラジエーターバルブを開いて、エンジンを少なくとも10分間作動します。冷却水レベルと漏れがないかをもう一度チェックします。
トラックの場合、最大1:100の混合比で使用します。

pH値9.76香りフルーティー密度(g/cm3)1.01(20℃)ベースエチレングリコール危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.3kg内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450061955861501300089 1
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする