曜日別特売

防水コネクター ORSYケースセット

防水コネクター ORSYケースセット - WURTH(ウルト)

440個セット、ORSYケース付き

セット内容防水コネクター2P メス 4個、防水コネクター3P メス 4個、防水コネクター4P メス 4個、防水コネクター5P メス 4個、防水コネクター6P メス 4個、防水コネクター2P オス 4個、防水コネクター3P オス 4個、防水コネクター4P オス 4個、防水コネクター5P オス 4個、防水コネクター6P オス 4個、配線防水カバー イエロー 1.2~3.4MM 100個、配線防水カバー レッド 2.5~3.3MM 100個、配線コネクター オス端子 100個、配線コネクター メス端子 100個、システムインサートプラスチック4.4.1、システムケース4.4.1寸法システム:4.4.1内容量1セット(440個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450062385964055501961 1
62,800
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする