曜日別特売

UBSワックス水性 スーパードライ200

UBSワックス水性 スーパードライ200 - WURTH(ウルト)

優れた防錆性能と耐熱性能を備え兼ねた下廻り、キャビティーエリア用水性透明ドライワックス
乗用車、トラック、バスなどの防錆が必要な箇所に最適。
高い浸透性を持ち、優れた撥水性を発揮。ほぼ透明に仕上がるため施工箇所の印象を変える事無く、車体を強力に錆から守ります。
揮発分が極めて少なく、乾燥中は一般的なキャビティーワックス特有の臭いを発しません。
乾燥後*は耐熱200℃のドライワックスコーティングで表面を保護します。若干のWAX成分は残ります。
耐熱温度:+200℃
通知
使用前には容器をよく振ってください。
専用ガンは必ず定格エアー圧で使用してください。
本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。
非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ廻り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないでください。
上塗り(塗料)は出来ません。
保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用してください。

用途
説明書
使用方法:
施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、ロストウムバンダラー(品番 0893 110)で下処理を行ってください。
施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。
本製品の缶をよく振ります。
専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧2~4bar)。
施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。
透明、黄色がかった仕様完全乾燥の条件:20℃、65%の相対湿度質量(g)1040温度(℃)最小:10乾燥時間(分)30(23℃、50%)時間最小表皮形成:0分耐久温度(℃)-30~120密度(g/cm3)1.04(20℃)ベース水およびワックス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg動作距離(mm)最小スプレー:100内容量1本(1000mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450064390892079400089 1
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする