WURTH(ウルト)
耐熱ラッカースプレー クリア
(1件のレビュー)
耐熱温度600℃の耐候性、耐久性に優れた高品質クリアコートスプレー
色
透明
仕様
光沢度:半光沢、濃度:0.75 g/mlL(20℃)
乾燥時間(分)
最大完全:45、防塵:50
保存温度(℃)
20
香り
特性
ベース
シリコン樹脂
危険等級
Ⅱ
比率
最小固体:0.117
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.4L
動作距離(mm)
最小/最大スプレー:150~200
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(400mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45006579
0893288400089 1
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください