曜日別特売

耐熱ラッカースプレー RAL9005

耐熱ラッカースプレー RAL9005 - WURTH(ウルト)

耐熱が要求される自動車、家庭用器具および一般工業製品の部品に使用可能なペイントスプレー。
650℃までの高い耐熱性
耐候性
耐久性
重金属フリー:鉛、カドミウム、クロムフリー

用途
適用領域
耐熱が要求される排気装置、グリル、オーブン、暖房ボイラーなど多くの部品に塗装可能。
説明書
下塗りおよび仕上げ用の後処理、クリアニスは必要ありません。
乾燥時間:ダストドライ約30分:塗料は+250℃を超える温度で硬化します。ゆっくり過熱してください。
スプレー塗布:1回の塗布:約7μm。
ジェットブラックRAL 9005仕様光沢度:光沢、濃度:0.74 g/cm3、AOXフリー、重金属不使用、CFC(燃料ガス)フリー温度(℃)缶の最小処理:20、乾燥時間の条件:20乾燥時間(分)防塵:10保存温度(℃)15~25ノズル丸型時間最小フラッシュオフタイム:5分相対湿度最大60%指触乾燥時間(分)20ベースシリコン樹脂危険等級作業距離(mm)最小/最大:200~250危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L色数9005危険物の性状非水溶性耐用温度(℃)最大:650内容量1本(400mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450066150893359005089 1
3,900
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする