エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30

エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30 - WURTH(ウルト)
(2件のレビュー)

高性能乗用車に対し最大限の円滑性を確保するオールシーズンエンジンオイル
低温での迅速なオイル供給、確かな低温始動
メーカーの仕様によっては、最大30,000~50,000kmのオイル交換間隔が可能
HC合成油
TRIATHLON(R)エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています
高安全性
幅広いメーカーからの承認
TRIATHLON(R)オイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用
自動車メーカーの主要規格に適合
パフォーマンス証明(Pub)
ACEA A3-04/B4-04/C3-04、VW 504 00/507 00、MB approval 229.51、BMW Longlife-04
以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。
VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00 /503 01/506 00/506 01、MB 229.31、BMW Longlife-01

用途
適用領域
Euro IV排出基準に準拠したDPF付き車両を含む、ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに最適です。2006年6月以前のR5およびV10 TDIエンジンを除く、Volkswagenの標準も含みます。
粘度5W-30APISN仕様エンジンオイル用に認定済み:VW 504 00、VW 507 00、BMWロングライフ04、MB 229.51、MB 229.31、エンジンオイルの推奨用途:ACEA A3/B4、ポルシェC30、VW 500 00、VW 501 01、VW 502 00、VW 505 00、VW 505 01、VW 503 00、VW 503 01、VW 506 00、VW 506 01、BMWロングライフ01、API CFタイプHC合成容量(L)20引火点(℃)210密度(g/cm3)0.855流動点(℃)-45危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LACEAC3危険物の性状非水溶性内容量1本(20L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450068770897105303089 1
40,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45006877
2024-07-11
用途: dnt31エクストレイルのオイル交換
有限会社村上商会

今迄他社のc3オイルを使用していましたが、今回初めてウルト社のオイルを使ってみました。感想としては回転が軽やかな感じでしかもエンジン音が静かになっていいことずくめでした。これからもこのオイルを使用して行こうと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 45006877
2023-07-09
用途: vwのメンテ
エコーラインデンタルオフィス医療・福祉・介護関連業

VW Poro6CGTI Lupo6EGTI で使用しています。認定範囲が広く不安なく使用できます、BMW, PORSCHEのメンテにも如何ですか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする