曜日別特売

エンジンオイル パフォーマンス 5W40

エンジンオイル パフォーマンス 5W40 - WURTH(ウルト)
(1件のレビュー)

最大限の円滑性を確保する自動車用オールシーズンエンジンオイル、摩耗に対する非常に優れた保護性を発揮
オイルと燃料の消費を低下させ、エンジンへの迅速なオイル供給を実現
メーカーの仕様によっては、最大30,000kmのオイル交換間隔が可能
HC合成油
TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています
高い製品安全性
幅広いメーカーからの承認
TRIATHLONオイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用
自動車メーカーの主要規格に適合
パフォーマンス証明(Pub)
ACEA A3-04/B4-04/C3-04、API SM/CF、BMW Longlife-04、MB approval 229.31、Ford WSS-M2C 917-A、Porsche A40, VW 505 00/502 00
以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。
VW 505 01

用途
適用領域
マルチバルブ方式、およびターボチャージャー付き(インタークーラー付き / なし)のガソリンエンジンとディーゼルエンジン、DPF付きEuro IV車両、およびガス乗用車(CNG/LPG)での使用に最適
粘度5W-40APISN/CF仕様エンジンオイル用に認定済み:MB 229.31、BMWロングライフ04、フォードWSS-M2C 917-A、VW 505 00、VW 502 00、VW 505 01、エンジンオイルの推奨用途:ACEA A3/B4、ポルシェA40、ルノーRN 0710タイプHC合成容量(L)20引火点(℃)215流動点(℃)-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LACEAC3密度(g/cm3 at15℃)0.855危険物の性状非水溶性内容量1本(20L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450069560897705403089 1
35,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45006956
2024-04-16
用途: クリーンデイーゼル車のエンジンオイル
サービス業

オイルの品質の問題でしょうか、1,エンジンのノイズが少ない。2,高速等の負荷時もとても安定します。3,5.000kmを超えると少し性能が落ちてきますが、良い感じです。
C3グレードのオイルは様々試しましたが、価格と性能ともに満足のできる商品に出会えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする