藤本産業
アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体)直角コーナー
雨でも滑りにくいゴムチップ素材。
安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。
ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。
長さ(mm)
外側690×690、内側510×510
厚さ(mm)
(最小)8
奥行(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
色
型式
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45050539
DK030180K
(最小)8
グリーン
DK30-180K
3
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
45050548
DK030180K
(最小)8
レンガ
DK30-180K
3
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
45050557
DK030180K
(最小)8
ブルー
DK30-180K
3
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
45050566
DK030180K
(最小)8
グレー
DK30-180K
3
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
45050575
DK030180K
(最小)8
黒
DK30-180K
3
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
45050584
DK045180K
(最小)8
グリーン
DK45-180K
4.5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
45050593
DK045180K
(最小)8
レンガ
DK45-180K
4.5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
45050609
DK045180K
(最小)8
ブルー
DK45-180K
4.5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
45050618
DK045180K
(最小)8
グレー
DK45-180K
4.5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
45050627
DK045180K
(最小)8
黒
DK45-180K
4.5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
45050636
DK050180K
(最小)8
グリーン
DK50-180K
5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
45050645
DK050180K
(最小)8
レンガ
DK50-180K
5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
45050654
DK050180K
(最小)8
ブルー
DK50-180K
5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
45050663
DK050180K
(最小)8
グレー
DK50-180K
5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
45050679
DK050180K
(最小)8
黒
DK50-180K
5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください