曜日別特売

ハイルーメン LED T10 CREE 3W WH 6000k

ハイルーメン LED T10 CREE 3W WH 6000k - DELTA(デルタ)

CREE社製LEDチップ搭載。驚異の明るさ120ルーメンを実現。明るさ240%UP (比較:純正バルブ 50Lm)。ポジションランプ等に最適です。

用途ポジション球タイプT10シングル球LED色ホワイト全長(mm)29直径(Φmm)12電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)3全光束(Lm)120(純正バブル:50)色温度(K)6000電球の種類LED内容量1セット(2個)
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45071907D-1466
3,164
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする