曜日別特売

これカモ 耐熱ドレンホース エアコン用 (室内用 簡単施工 1m)

これカモ 耐熱ドレンホース エアコン用 (室内用 簡単施工 1m) - GAONA(ガオナ)これカモ 耐熱ドレンホース エアコン用 (室内用 簡単施工 1m) - GAONA(ガオナ)これカモ 耐熱ドレンホース エアコン用 (室内用 簡単施工 1m) - GAONA(ガオナ)これカモ 耐熱ドレンホース エアコン用 (室内用 簡単施工 1m) - GAONA(ガオナ)これカモ 耐熱ドレンホース エアコン用 (室内用 簡単施工 1m) - GAONA(ガオナ)これカモ 耐熱ドレンホース エアコン用 (室内用 簡単施工 1m) - GAONA(ガオナ)これカモ 耐熱ドレンホース エアコン用 (室内用 簡単施工 1m) - GAONA(ガオナ)これカモ 耐熱ドレンホース エアコン用 (室内用 簡単施工 1m) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

ルームエアコン用の断熱ドレンホースです。
エアコン本体ホース、屋外用ドレンホース口外径16ミリに取付できます。
接続部品が不要で、取付簡単です。
ホースを連結させることで延長できます。

材質ホース:ポリエチレン、断熱材:発泡PEホース長さ(m)1使用温度(℃)1~60
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45080237GA-KW0151個64-5156-41
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
45080246GA-KW0161セット(20本)64-5156-42
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45080237
2020-07-09
用途: 空調作業

これはいい。ほんとに これカモ ですね。1m延長程度で断熱ドレンを加工するほどではないが、チューブ断熱ではサイズに隙間が・・・でしたがこれは○です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする