戸田研磨工業
トダサンディングディスク 重研用
特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。
柔軟性と強い研削力が特徴です。
重研用のディスクペーパーなので、通常品より基材が厚く、研削力が有り長持ちします。
用途
造船でのサビ取り、車体の鉄板面研磨、コンクリート表面研磨等の重研削用ハードタイプ
内径(mm)
15.9
厚さ(mm)
ファイバー:1.2
砥材
C(炭化珪素)
最高使用周速度(m/min)
4300
内容量
1箱(10枚)
注意
※正規のラバーパットをご使用下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44181139
-
#14
100
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44181148
-
#16
100
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
44181157
-
#20
100
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44181166
-
#24
100
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44181175
-
#14
125
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
44181184
-
#16
125
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
44181193
-
#20
125
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44181209
-
#24
125
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください