トランミッション用オイルフィルター

トランミッション用オイルフィルター - EXCEL(エクセル)トランミッション用オイルフィルター - EXCEL(エクセル)トランミッション用オイルフィルター - EXCEL(エクセル)トランミッション用オイルフィルター - EXCEL(エクセル)トランミッション用オイルフィルター - EXCEL(エクセル)トランミッション用オイルフィルター - EXCEL(エクセル)トランミッション用オイルフィルター - EXCEL(エクセル)トランミッション用オイルフィルター - EXCEL(エクセル)
(2件のレビュー)
用途トランスミッション用形状カートリッジタイプ他社参考品番(NITTO)-他社参考品番(PMC)-他社参考品番(MICRO)-RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
外径(Φmm)
ねじ径
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45076387TMO-0016568M20-P1.5日野(レンジャー・プロフィア:QDG-F#1E・E13C/12.04~、バス:QRG-RU1A・A09C/12.05~)、いすゞ(バス:QRG-RU1A・A09C/12.07~、QPG-RU1E・E13C-T/12.05~)
2,420
1,298
1,428(税込)
当日出荷
45076396TMO-0028568M20-P1.5日野(レンジャー:LDG-FG8J,GK8J・J08E-T/10.07~、プロフィア・バス:LDG-RU8J・J08E-T/10.07~)、いすゞ(バス:SDG-RU8J・J08E-T/10.08~)
1,960
999
1,099(税込)
3日以内出荷
45076405TMO-201100803/4-16UNFUDトラックス(ビッグサム・クオン:KL-CK552・RH8/00.12~04.11、バス:PKG-GD4#・GE13T/06.10~10.04)、三菱ふそう(バス:ADG-AA273・MD92T/07.05~10.08)、いすゞ(除雪車:ADG-SF4X,SZ4Y・GE13T/05.09~10.12)、日野(除雪車:ADG-HF4X・GE13T/05.06~10.12)
2,420
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
45076414TMO-20285653/4-16UNFUDトラックス(クオン:LKG-GK5#・GH11T/10.04~12.04、クオン:QKG-GK5#・GH11T/12.04~)、いすゞ(除雪車:LDG,QDG-SF5X,SZ5Y・GH11T/11.1~)、日野(除雪車:LDG,QDG-HF4X,HZ4Y・GH11T/11.1~)
1,960
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
45076423TMO-301113963/4-16UNF三菱ふそう(スーパーグレート:BDG-FP50J・6M70T/07.04~10.04、バス:BKG-MS96J・6M70T/07.06~10.09)、UDトラックス(バス:BKG-AS96J・60M70T/07.08~10.09)
6,750
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
45076439TMO-701128941-12UNFいすゞ(フォワード:KK-FR#33・6HH1/99.02~04.04、PDG-FRR34・6HK1-T/07.06~10.05、QKG-FVR34・6HK1-T/12.05~(
5,900
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
45076448TMO-70210080M20-P1.5いすゞ(バス:LKG-LV234#3系・6HK1-T/10.08~12.07)、日野(バス:QDG-KV290#1・4HK1-T/15.09~)、三菱ふそう(バス:QKG-MP38F・6M60-T/14.06~)
1,960
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45076448
2024-03-08
用途: 農用トラクターの修理

トラクター後輪軸のオイルシール交換時、ミッションオイル交換と共に交換、高さが20ミリ程高かったが、
干渉すること無く取付できました。
動作はギヤポンプの泣き等が無く問題有りませんでした。

対象商品 : 45076448
2023-02-17
用途: 田植え機ミッションフィルタ交換時
農・林・水産業

メーカー指定と変わりなく使用しています今度注文する時はすぐ発送出来るもの選ぼうと思っています。ネジ山と寸法が合えばいいので゜

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする