曜日別特売

折畳みバスケット台車

折畳みバスケット台車 - 大徳商事折畳みバスケット台車 - 大徳商事折畳みバスケット台車 - 大徳商事折畳みバスケット台車 - 大徳商事
(3件のレビュー)

廃品回収やポリタンク、ガーデニング用品など、
重い荷物やかさばる物を運ぶときに重宝する折りたたみ可能な台車です。
バスケット型だから荷物が落ちにくく、かさばる荷物も運びやすいです。

車輪径(Φmm)100材質(車輪)PVC荷台寸法(幅)(mm)395ハンドル高さ(mm)880材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)595材質(荷台)スチール内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45080639TAN-78650595×395130約6.04
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1¥4,900/税込¥5,390
離島1お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45080639
2021-09-23
用途: 日常のゴミ出しに。
建設業・工事業

生ゴミ+猫砂の、引きずるほど重たい家庭ゴミを運ぶたび腰を痛めていました…。
そこで負担を軽減するため購入してみました。
折り畳みがスムーズに出来る点は◎
しかし、アスファルトの上でカートを引くと結構ガラガラと音が響きわたりました(*_*;
近所迷惑になりかねないので、使用を控える事にしました。
ただし「レンガの平板」部分では音が気にならなかったため、地面との相性があるのかもしれません。

2021-09-24
用途: 日常のゴミ出しに。
建設業・工事業

家庭ゴミ運搬のため購入。
セッティングと折り畳みは楽々。
しかし、アスファルトの上で運搬すると結構近所に音が響きわたります…(*_*;
玄関付近にあるレンガ平板の場合は音が控えめなので、地面によって静音性は変わるかもしれません。

対象商品 : 45080639
2021-10-08
用途: 荷物の移動に使っております
株式会社樽井造園建設業・工事業

折りたたむ事が出来て非常に便利です、移動も楽々できます
価格も安く良い商品だと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする