日恵製作所
ニコトーチ
グローブには発光面を広げるフレネルレンズ構造を採用しています。
電源(V)
DC12~24
色
黄
質量(g)
530
消費電力(W)
1.4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×155
電源プラグ
なし
回転数(回/分)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45081314
VL12R-D24WY/M
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る