ポータブル電源 PRIME750

ポータブル電源 PRIME750 - POWEROADポータブル電源 PRIME750 - POWEROADポータブル電源 PRIME750 - POWEROADポータブル電源 PRIME750 - POWEROADポータブル電源 PRIME750 - POWEROADポータブル電源 PRIME750 - POWEROAD

バッテリー容量750Wh
堅牢構造
オールインワン
パワフルな電力供給
長寿命
軽量で持ち運びしやすい
再生可能エネルギー

用途キャンプや非常時に付属品AC充電ケーブル/取扱説明書&保証書幅(mm)349質量(kg)7.5高さ(mm)285使用温度範囲(℃)-10~45(充電0~45)奥行(mm)160周波数(Hz)50/60電圧(V)2×230V/50Hz or 2×110V/60Hz出力AC/トータルポート:2×3ピンプラグ定格出力(W)500入力ACアダプタ充電:25.2V、5A、ソーラー充電:30~36V、200WMAXバッテリー三元素リチウムイオン寿命サイクル:1500以上(80%放電時)バッテリー容量(Ah)72.8バッテリー電圧(V)25.2充電時間(時間)約7~10(フル充電)LED【マルチモード】明るい(100%出力)、通常モード(50%出力)、省エネルギー(25%出力)、緊急フラッシュ、SOSシグナル波形正弦波保管温度範囲(℃)0~45ソケットシガーライター:1×12V/60W瞬間出力(W)最大1200各種認証CE、FCC、PSE、SAAUSBポート1×5V 1A、1×5V 2A、1×5V 2.4A(急速充電)バッテリー容量(Wh)720入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット/DC55221内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45093607-
オープン
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする