パロマ
ガステーブル GRAND CHEF
GOOD DESIGN 料理にこだわりたくなる。”総料理長”という名のコンロ。
仕様
グリル部/水なし両面焼・オートグリル
材質(天板)
ハイパーガラスコートトップ
外幅(mm)
595
外寸法・奥行(mm)
496
外高(mm)
183
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ガスの種類
色(天板)
バーナー火口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45324433
PA-A93WCH-R
フェイス/パールアイボリー
LPガス用
クラウンゴールド
右側
¥
89,800
取扱い終了
返品不可
45324449
PA-A93WCH-R
フェイス/パールアイボリー
都市ガス用
クラウンゴールド
右側
¥
89,800
取扱い終了
返品不可
45324458
PA-A93WCH-L
フェイス/パールアイボリー
LPガス用
クラウンゴールド
左側
¥
89,800
取扱い終了
返品不可
45324467
PA-A93WCH-L
フェイス/パールアイボリー
都市ガス用
クラウンゴールド
左側
¥
89,800
取扱い終了
返品不可
45324476
PA-A93WCR-R
フェイス/シャインレッド×ブラック
LPガス用
ブラック
右側
¥
89,800
取扱い終了
返品不可
45324485
PA-A93WCR-R
フェイス/シャインレッド×ブラック
都市ガス用
ブラック
右側
¥
89,800
取扱い終了
返品不可
45324494
PA-A93WCR-L
フェイス/シャインレッド×ブラック
LPガス用
ブラック
左側
¥
89,800
取扱い終了
返品不可
45324503
PA-A93WCR-L
フェイス/シャインレッド×ブラック
都市ガス用
ブラック
左側
¥
89,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください