パロマ
パロマの キッチン
パロマの 調理機器
パロマの ガスコンロ
ガステーブル GRAND CHEF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45324467
品番
PA-A93WCH-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥89,800
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
GOOD DESIGN 料理にこだわりたくなる。”総料理長”という名のコンロ。
仕様
グリル部/水なし両面焼・オートグリル
色
フェイス/パールアイボリー
ガスの種類
都市ガス用
材質(天板)
ハイパーガラスコートトップ
色(天板)
クラウンゴールド
外幅(mm)
595
バーナー火口
左側
外寸法・奥行(mm)
496
外高(mm)
183