PA-A93WCR-L ガステーブル GRAND CHEF パロマ 45324494

ガステーブル GRAND CHEF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45324494 品番PA-A93WCR-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥89,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

GOOD DESIGN 料理にこだわりたくなる。”総料理長”という名のコンロ。

仕様グリル部/水なし両面焼・オートグリル フェイス/シャインレッド×ブラック ガスの種類LPガス用 材質(天板)ハイパーガラスコートトップ 色(天板)ブラック 外幅(mm)595 バーナー火口左側 外寸法・奥行(mm)496 外高(mm)183

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする