OSBORN ステン軸付ブラシ ラフタフ

OSBORN ステン軸付ブラシ ラフタフ - ムラキ

オズボーン工業用ブラシ
軸付ブラシ
ステンレスワイヤー(ストレート及びクリンブト):ステンレス素材。被削材の表面にカーボンなどが付着してはなれない製品にお勧めです。
回転時ブラシが開きます。

シャンク径(Φmm)6寸法L(mm)43最大安全回転数(min-1[r.p.m])20000長さT(mm)トリム:29内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4528240630328200.15
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
4528454930326200.15
6,400
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
4528548630340300.35
7,400
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
4528680730332230.26
6,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
4528820730329200.15
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
4529094630335230.26
6,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
4529545330338300.35
9,400
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
4530080730334230.26
6,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
4530222530341300.35
7,300
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする