ムラキ
SYIC 芯出しバー
高精度
使い易い!
X、Y軸の芯出し測定器です。
ミーリングチャック・ドリルチャックに取り付けてご使用。
用途
アルミ加工用
仕様
位置決め制度(μm以内):2
タイプ
スタンダード
硬度
HRC560
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
400~600
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45288128
ME1020
¥7,300
取扱い終了
返品不可
45292337
ME420
¥8,430
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください