曜日別特売

テーパーボールエンドミル

テーパーボールエンドミル - NS(日進工具)

テーパー加工とボール加工が同時に出きます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。

ねじれ角(°)35内容量1個
全87種類を絞り込む
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
87種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
刃数
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45302697NTB-2 R1.5X2°602枚刃420超微粒子超硬合金
17,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45302819NTB-2 R2X10°702枚刃1225超微粒子超硬合金
46,400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45303178NTB-2 R0.75X4°502枚刃410超微粒子超硬合金
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45303327NTB-2 R1.25X4°552枚刃415超微粒子超硬合金
18,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45303449NTB-2 R1.25X1°30552枚刃415超微粒子超硬合金
17,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45303923NTB-2 R1.5X3°602枚刃420超微粒子超硬合金
17,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45304815NTB-2 R1X10°552枚刃613超微粒子超硬合金
25,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45304824NTB-2 R1.25X10°552枚刃615超微粒子超硬合金
27,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45304833NTB-2 R1.5X10°702枚刃1020超微粒子超硬合金
27,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45305086NTB-2 R0.5X4°502枚刃410超微粒子超硬合金
17,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45305463NTB-2 R1X1°552枚刃413超微粒子超硬合金
14,200
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
45305479NTB-2 R1X5°552枚刃413超微粒子超硬合金
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45305594NTB-2 R1.5X30602枚刃420超微粒子超硬合金
16,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
45305874NTB-2 R0.75X1°502枚刃410超微粒子超硬合金
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45306179NTB-2 R2.5X1°652枚刃630超微粒子超硬合金
19,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45307335NTB-2 R1X4°552枚刃413超微粒子超硬合金
17,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45307746NTB-2 R1X1°30552枚刃413超微粒子超硬合金
14,200
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
45307755NTB-2 R1.25X2°552枚刃415超微粒子超硬合金
17,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45307983NTB-2 R0.5X7°502枚刃410超微粒子超硬合金
17,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45307999NTB-2 R2X1°602枚刃425超微粒子超硬合金
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45308473NTB-2 R0.5X3°502枚刃410超微粒子超硬合金
17,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45308726NTB-2 R0.75X30502枚刃410超微粒子超硬合金
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45308839NTB-2 R2X3°602枚刃625超微粒子超硬合金
21,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45308848NTB-2 R2X4°652枚刃825超微粒子超硬合金
24,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45309015NTB-2 R1X3°552枚刃413超微粒子超硬合金
14,200
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
45309785NTB-2 R1.5X1°602枚刃420超微粒子超硬合金
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45309794NTB-2 R2X5°652枚刃825超微粒子超硬合金
27,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45309898NTB-2 R1X2°552枚刃413超微粒子超硬合金
14,200
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
45310144NTB-2 R1.5X7°652枚刃820超微粒子超硬合金
23,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45310433NTB-2 R0.5X1°30502枚刃410超微粒子超硬合金
17,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45310449NTB-2 R2X30602枚刃425超微粒子超硬合金
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45310546NTB-2 R1.5X1°30602枚刃420超微粒子超硬合金
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45311027NTB-2 R0.75X3°502枚刃410超微粒子超硬合金
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45311036NTB-2 R2.5X30652枚刃630超微粒子超硬合金
19,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45311149NTB-2 R1X30552枚刃413超微粒子超硬合金
14,200
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
45311693NTB-2 R1.5X4°602枚刃620超微粒子超硬合金
18,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
45311876NTB-2 R0.75X1°30502枚刃410超微粒子超硬合金
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45311885NTB-2 R0.75X7°502枚刃410超微粒子超硬合金
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45311998NTB-2 R0.75X5°502枚刃410超微粒子超硬合金
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45312183NTB-2 R0.5X2°502枚刃410超微粒子超硬合金
17,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45312199NTB-2 R1.25X7°552枚刃615超微粒子超硬合金
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45312707NTB-2 R0.75X10°502枚刃410超微粒子超硬合金
20,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45312829NTB-2 R1.25X5°552枚刃415超微粒子超硬合金
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45312935NTB-2 R0.5X10°502枚刃410超微粒子超硬合金
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45313136NTB-2 R1.25X30552枚刃415超微粒子超硬合金
17,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45313224NTB-2 R2X2°602枚刃625超微粒子超硬合金
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45313346NTB-2 R1.25X3°552枚刃415超微粒子超硬合金
17,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45313355NTB-2 R1.5X5°652枚刃620超微粒子超硬合金
23,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45313574NTB-2 R0.5X30502枚刃410超微粒子超硬合金
17,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45313775NTB-2 R2X1°30602枚刃625超微粒子超硬合金
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする