ミニチュアボールエンドミル

ミニチュアボールエンドミル NS(日進工具)

シャンク径がΦ3のミニチュアタイプボールエンドミルです。R精度は±0.01です。

シャンク径d(Φmm)3 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 全長L(mm)35 ねじれ角(°)30 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45304718 NCB-2 R0.25 1
11,100
7,298
8,028 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45305208 NCB-2 R0.35 1.4
11,600
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45306459 NCB-2 R0.3 1.2
10,500
6,598
7,258 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45307606 NCB-2 R0.45 1.8
11,600
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45310564 NCB-2 R0.8 3.2
9,200
5,998
6,598 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45311709 NCB-2 R0.4 1.6
11,600
7,298
8,028 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45312725 NCB-2 R0.2 0.8
11,600
7,298
8,028 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45313364 NCB-2 R0.7 2.8
9,200
5,998
6,598 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45313583 NCB-2 R0.9 3.6
9,200
5,998
6,598 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45313793 NCB-2 R0.75 3
9,200
5,998
6,598 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45314064 NCB-2 R0.5 2
8,400
5,598
6,158 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45312217 NCB-2 R0.6 2.4
9,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45312217 NCB-2 R0.6 06562044 NCB-2 0.6 NCB-2 0.6 ミニチュアボールエンドミル NS(日進工具) 06562044 ミニチュアボールエンドミル NS(日進工具) 1本 5,598 税込6,158 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする