NS(日進工具)
無限ピンカドエンドミル
ピンカドで切れ味の良い倒れの少ない加工が可能。
シャンク径d(Φmm)
4
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2枚刃
全長L(mm)
45
表面処理
無限コーティング
ねじれ角(°)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45312025
MSES230P 0.45
0.45
0.6
¥
8,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45308403
MSES230P 0.25
0.25
0.3
¥
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください