曜日別特売

無限ロングテーパーネックラジアスEM

無限ロングテーパーネックラジアスEM - NS(日進工具)

中荒加工~精密仕上げ加工まで、ビビリを抑え安定した高速切削加工が可能で仕上げ面精度が向上。

表面処理無限コーティングねじれ角(°)30内容量1個
全165種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
165種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
刃数
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45302724MSTNR230 1XR0.05X1°X30802枚刃140.8超微粒子超硬合金
12,200
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
45302733MSTNR230 1.5XR0.3X1°X25702枚刃1.541.2超微粒子超硬合金
11,300
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45302873MSTNR230 0.2XR0.05X3°X2502枚刃0.240.15超微粒子超硬合金
13,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
45302889MSTNR230 0.5XR0.1X5°X8502枚刃0.540.4超微粒子超硬合金
11,100
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303065MSTNR230 0.4XR0.05X1°X4502枚刃0.440.3超微粒子超硬合金
10,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303074MSTNR230 0.8XR0.1X3°X5502枚刃0.840.65超微粒子超硬合金
10,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303144MSTNR230 0.4XR0.05X5°X3502枚刃0.440.3超微粒子超硬合金
10,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303266MSTNR230 0.5XR0.1X3°X10502枚刃0.540.4超微粒子超硬合金
11,100
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303275MSTNR230 1XR0.05X1°X6502枚刃140.8超微粒子超硬合金
8,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303284MSTNR230 1XR0.3X3°X6502枚刃140.8超微粒子超硬合金
8,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303519MSTNR230 1XR0.1X3°X6502枚刃140.8超微粒子超硬合金
8,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303528MSTNR230 1.5XR0.1X3°X10602枚刃1.541.2超微粒子超硬合金
9,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303537MSTNR230 2XR0.5X1°X20602枚刃241.6超微粒子超硬合金
9,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303546MSTNR230 2XR0.5X3°X15602枚刃241.6超微粒子超硬合金
9,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303738MSTNR230 0.8XR0.2X3°X8502枚刃0.840.65超微粒子超硬合金
10,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303826MSTNR230 1.5XR0.2X1°X20602枚刃1.541.2超微粒子超硬合金
10,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303957MSTNR230 0.4XR0.05X5°X4502枚刃0.440.3超微粒子超硬合金
10,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303966MSTNR230 1XR0.1X3°X10602枚刃140.8超微粒子超硬合金
8,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303975MSTNR230 2XR0.1X1°X15602枚刃241.6超微粒子超硬合金
9,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304158MSTNR230 0.2XR0.05X1°X2502枚刃0.240.15超微粒子超硬合金
13,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304167MSTNR230 1XR0.2X1°X6502枚刃140.8超微粒子超硬合金
8,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304334MSTNR230 0.3XR0.05X3°X3502枚刃0.340.25超微粒子超硬合金
13,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304517MSTNR230 1XR0.3X1°X20602枚刃140.8超微粒子超硬合金
10,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304596MSTNR230 0.5XR0.05X3°X3502枚刃0.540.4超微粒子超硬合金
10,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304605MSTNR230 1XR0.05X1°X20602枚刃140.8超微粒子超硬合金
10,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304614MSTNR230 2XR0.2X1°X40802枚刃241.6超微粒子超硬合金
16,200
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304623MSTNR230 2XR0.3X3°X20602枚刃241.6超微粒子超硬合金
9,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304788MSTNR230 0.5XR0.05X5°X8502枚刃0.540.4超微粒子超硬合金
11,100
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304797MSTNR230 1XR0.2X1°X15602枚刃140.8超微粒子超硬合金
8,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304928MSTNR230 0.2XR0.05X5°X2502枚刃0.240.15超微粒子超硬合金
13,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304937MSTNR230 0.8XR0.05X3°X5502枚刃0.840.65超微粒子超硬合金
10,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304946MSTNR230 0.8XR0.2X1°X8502枚刃0.840.65超微粒子超硬合金
10,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304955MSTNR230 1XR0.05X1°X35802枚刃140.8超微粒子超硬合金
14,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304964MSTNR230 2XR0.2X1°X15602枚刃241.6超微粒子超硬合金
9,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
45305305MSTNR230 0.5XR0.05X3°X12502枚刃0.540.4超微粒子超硬合金
11,100
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
45305418MSTNR230 0.3XR0.05X5°X2502枚刃0.340.25超微粒子超硬合金
13,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
45305427MSTNR230 0.5XR0.05X3°X10502枚刃0.540.4超微粒子超硬合金
11,100
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
45305558MSTNR230 1.5XR0.1X1°X10602枚刃1.541.2超微粒子超硬合金
9,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
45305673MSTNR230 1.5XR0.1X1°X25702枚刃1.541.2超微粒子超硬合金
11,300
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45305838MSTNR230 3XR0.2X1°X15602枚刃362.5超微粒子超硬合金
14,100
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
45305944MSTNR230 2XR0.1X1°X501002枚刃241.6超微粒子超硬合金
18,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
45306084MSTNR230 1.5XR0.3X1°X20602枚刃1.541.2超微粒子超硬合金
10,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
45306093MSTNR230 2XR0.1X1°X40802枚刃241.6超微粒子超硬合金
16,200
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45306109MSTNR230 2XR0.1X3°X20602枚刃241.6超微粒子超硬合金
9,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
45306276MSTNR230 2XR0.1X1°X25702枚刃241.6超微粒子超硬合金
10,700
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
45306389MSTNR230 1XR0.3X1°X10602枚刃140.8超微粒子超硬合金
8,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
45306398MSTNR230 3XR0.2X1°X601102枚刃362.5超微粒子超硬合金
18,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
45306513MSTNR230 2XR0.3X1°X20602枚刃241.6超微粒子超硬合金
9,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
45306608MSTNR230 0.5XR0.1X1°X3502枚刃0.540.4超微粒子超硬合金
9,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
45306617MSTNR230 1.5XR0.3X3°X10602枚刃1.541.2超微粒子超硬合金
9,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする