NS(日進工具)
無限高硬度用ロングネックボールハード
高硬度用の無限プレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上。
65HRCまでの高硬度材に対応。
表面処理
無限コーティングプレミアム
ボール半径R(mm)
R0.075
ねじれ角(°)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃数
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45304359
MRBH230 R0.075X0.3(D4)
45
2枚刃
4
0.1
超微粒子超硬合金
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45308455
MRBH230 R0.075X0.5(D4)
45
2枚刃
4
0.1
超微粒子超硬合金
¥
13,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45310275
MRBH230 R0.075X1(D4)
45
2枚刃
4
0.1
超微粒子超硬合金
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください