NS(日進工具)
無限深リブ用テーパーエンドミル
NS独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
表面処理
無限コーティング
ねじれ角(°)
25
内容量
1個
全239種類を絞り込む
全長L(mm)
選択してください
40
45
50
55
60
65
80
先端径D(mm)
選択してください
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
2
2.5
3
シャンク径d(Φmm)
3
4
6
刃長l(mm)
選択してください
2
3
4
6
8
10
12
16
20
24
25
30
40
239種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長L(mm)
刃数
先端径D(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45302715
MRT425 1.5X1°30'X8
45
4枚刃
1.5
4
8
超微粒子超硬合金
¥
11,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45302977
MRT425 2X3°X25
60
4枚刃
2
6
25
超微粒子超硬合金
¥
14,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303029
MRT425 2X1°30'X12
50
4枚刃
2
4
12
超微粒子超硬合金
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303038
MRT425 2X1°X20
55
4枚刃
2
4
20
超微粒子超硬合金
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303047
MRT425 3X1°30'X40
80
4枚刃
3
6
40
超微粒子超硬合金
¥
17,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303126
MRT425 1.8X2°X16
55
4枚刃
1.8
4
16
超微粒子超硬合金
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303239
MRT425 0.8X1°X12
50
4枚刃
0.8
4
12
超微粒子超硬合金
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303248
MRT425 1.2X2°X6
45
4枚刃
1.2
4
6
超微粒子超硬合金
¥
11,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303257
MRT425 2X1°30'X8
45
4枚刃
2
4
8
超微粒子超硬合金
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303406
MRT425 1X1°30'X6
45
4枚刃
1
4
6
超微粒子超硬合金
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303467
MRT425 1.3X30'X12
50
4枚刃
1.3
4
12
超微粒子超硬合金
¥
11,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303607
MRT425 1.5X15'X6
45
4枚刃
1.5
4
6
超微粒子超硬合金
¥
11,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303616
MRT425 1.5X1°X25
60
4枚刃
1.5
4
25
超微粒子超硬合金
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303695
MRT425 1.4X1°30'X12
50
4枚刃
1.4
4
12
超微粒子超硬合金
¥
11,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303704
MRT425 1.5X1°30'X6
45
4枚刃
1.5
4
6
超微粒子超硬合金
¥
11,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303713
MRT425 1.5X1°X10
45
4枚刃
1.5
4
10
超微粒子超硬合金
¥
11,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303729
MRT425 2X1°X12
50
4枚刃
2
4
12
超微粒子超硬合金
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303783
MRT425 0.6X1°X4
40
4枚刃
0.6
3
4
超微粒子超硬合金
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303799
MRT425 0.8X1°30'X4
45
4枚刃
0.8
4
4
超微粒子超硬合金
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303808
MRT425 1.5X2°X20
55
4枚刃
1.5
4
20
超微粒子超硬合金
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303817
MRT425 2.5X1°30'X30
65
4枚刃
2.5
6
30
超微粒子超硬合金
¥
15,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303939
MRT425 0.8X1°X8
45
4枚刃
0.8
4
8
超微粒子超硬合金
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45303948
MRT425 1X2°X8
45
4枚刃
1
4
8
超微粒子超硬合金
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304036
MRT425 0.8X1°30'X6
45
4枚刃
0.8
4
6
超微粒子超硬合金
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304045
MRT425 1.2X15'X10
45
4枚刃
1.2
4
10
超微粒子超硬合金
¥
11,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304124
MRT425 0.2X1°X2
40
4枚刃
0.2
3
2
超微粒子超硬合金
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304133
MRT425 1.2X1°30'X6
45
4枚刃
1.2
4
6
超微粒子超硬合金
¥
11,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304149
MRT425 2.5X2°X25
60
4枚刃
2.5
6
25
超微粒子超硬合金
¥
15,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304203
MRT425 1.2X30'X16
55
4枚刃
1.2
4
16
超微粒子超硬合金
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304219
MRT425 1.5X15'X8
45
4枚刃
1.5
4
8
超微粒子超硬合金
¥
11,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304228
MRT425 1.8X1°X24
60
4枚刃
1.8
4
24
超微粒子超硬合金
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304237
MRT425 3X2°X25
65
4枚刃
3
6
25
超微粒子超硬合金
¥
15,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304316
MRT425 1.5X15'X16
55
4枚刃
1.5
4
16
超微粒子超硬合金
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304325
MRT425 1.6X2°X20
55
4枚刃
1.6
4
20
超微粒子超硬合金
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304465
MRT425 0.4X30'X4
40
4枚刃
0.4
3
4
超微粒子超硬合金
¥
9,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304474
MRT425 0.5X2°X4
40
4枚刃
0.5
3
4
超微粒子超硬合金
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304483
MRT425 1.8X30'X16
55
4枚刃
1.8
4
16
超微粒子超硬合金
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304499
MRT425 3X1°30'X25
65
4枚刃
3
6
25
超微粒子超硬合金
¥
15,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304587
MRT425 1.4X1°X12
50
4枚刃
1.4
4
12
超微粒子超硬合金
¥
11,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304745
MRT425 1.2X15'X6
45
4枚刃
1.2
4
6
超微粒子超硬合金
¥
11,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304754
MRT425 1.8X1°30'X8
45
4枚刃
1.8
4
8
超微粒子超硬合金
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304763
MRT425 2X3°X20
55
4枚刃
2
6
20
超微粒子超硬合金
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304779
MRT425 2.5X1°30'X16
50
4枚刃
2.5
4
16
超微粒子超硬合金
¥
13,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304867
MRT425 0.4X1°30'X4
40
4枚刃
0.4
3
4
超微粒子超硬合金
¥
9,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304876
MRT425 1.2X1°30'X20
55
4枚刃
1.2
4
20
超微粒子超硬合金
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304885
MRT425 1.6X2°X8
45
4枚刃
1.6
4
8
超微粒子超硬合金
¥
11,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304894
MRT425 1.6X1°30'X16
55
4枚刃
1.6
4
16
超微粒子超硬合金
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45304903
MRT425 2X1°30'X25
60
4枚刃
2
4
25
超微粒子超硬合金
¥
13,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45305025
MRT425 0.2X30'X2
40
4枚刃
0.2
3
2
超微粒子超硬合金
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45305034
MRT425 0.8X30'X4
45
4枚刃
0.8
4
4
超微粒子超硬合金
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ