曜日別特売

無限深リブ用ボールエンドミル

無限深リブ用ボールエンドミル - NS(日進工具)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。

表面処理無限コーティングねじれ角(°)30内容量1個
全23種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45302864MRB230 R0.25X6Xd6502枚刃0.560.35超微粒子超硬合金
8,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45303135MRB230 R0.4X6Xd6502枚刃0.860.6超微粒子超硬合金
6,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45304508MRB230 R0.15X2Xd6502枚刃0.360.2超微粒子超硬合金
11,400
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45305549MRB230 R0.4X7Xd4452枚刃0.840.6超微粒子超硬合金
4,100
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45305646MRB230 R2.5X25702枚刃563.5超微粒子超硬合金
9,400
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45305935MRB230 R0.25X4Xd6502枚刃0.560.35超微粒子超硬合金
7,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45306373MRB230 R2.5X20702枚刃563.5超微粒子超硬合金
9,400
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45307527MRB230 R0.2X2Xd6502枚刃0.460.3超微粒子超硬合金
8,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45307676MRB230 R0.4X10Xd6502枚刃0.860.6超微粒子超硬合金
8,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45311088MRB230 R0.25X2Xd6502枚刃0.560.35超微粒子超硬合金
7,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45311447MRB230 R0.4X2Xd6502枚刃0.860.6超微粒子超硬合金
6,200
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45311623MRB230 R0.25X5Xd6502枚刃0.560.35超微粒子超硬合金
7,800
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45312314MRB230 R0.1X1.5Xd6502枚刃0.260.15超微粒子超硬合金
11,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45312445MRB230 R0.1X2Xd6502枚刃0.260.15超微粒子超硬合金
12,800
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45312594MRB230 R0.2X1Xd6502枚刃0.460.3超微粒子超硬合金
7,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45313005MRB230 R0.3X2Xd4452枚刃0.640.45超微粒子超硬合金
3,900
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45313014MRB230 R1X12Xd6502枚刃261.5超微粒子超硬合金
6,300
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45313179MRB230 R1X6Xd6502枚刃261.5超微粒子超硬合金
5,800
3,498
3,848(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45313547MRB230 R0.75X16Xd6602枚刃1.561.1超微粒子超硬合金
7,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45314396MRB230 R0.75X8Xd6502枚刃1.561.1超微粒子超硬合金
6,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45314518MRB230 R0.4X3Xd6502枚刃0.860.6超微粒子超硬合金
6,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45314789MRB230 R2.5X30802枚刃563.5超微粒子超硬合金
10,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45314956MRB230 R0.4X8Xd6502枚刃0.860.6超微粒子超硬合金
6,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする