サッカーゴール用 フック型フレペグ

サッカーゴール用 フック型フレペグ - フレペグサッカーゴール用 フック型フレペグ - フレペグサッカーゴール用 フック型フレペグ - フレペグサッカーゴール用 フック型フレペグ - フレペグサッカーゴール用 フック型フレペグ - フレペグサッカーゴール用 フック型フレペグ - フレペグサッカーゴール用 フック型フレペグ - フレペグサッカーゴール用 フック型フレペグ - フレペグ

サッカーゴール用の転倒防止用固定具です。
ゴール本体のフレームの形状に合ったものを選定してください。
「フレペグ」とは、ねじれのある軸と自由に回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」です。
ねじ込み式の杭のため、右に回しながら残り3cm程度まで打ちながらねじ込み、最後はレンチを手で回して留めたい物を固定します。
従来のペグより、抜け方向の強さは5~6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。

用途サッカーやフットサル、ハンドボール等のゴールの転倒防止に。色(本体)シルバー長さ(mm)地中に入るスクリュー部分:250材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ)適合レンチ六角24mm内容量1本
注意
※本製品は、屋外で使用する仮設のテント、サッカーゴール、エア遊具等の固定用ペグとして使用するものです。※本来の目的以外のご使用はしないでください。
※フレペグと使用する器具との間に隙間が生じた時には、締め直す・固定をやり直してください。それでも固定できない場合は、本数を増やす、又は、他のおもり等を併用してください。
※風の強い(風速10m/s以上)環境下では使用しないでください。
※繰り返しのご使用の際は、その都度本体ペグの各部の異常(さび・曲がり・溶接部の欠損)などがないか確認し、異常があれば直ちに使用を中止して、新しいペグと交換してください。
※本製品は金属製品ですので経年劣化が生じます。定期的に点検をお願いします。
※表面にさびが発生した場合は、サンドペーパー等でさびを落とし、さび止め塗料で補修してください。
※曲がりや溶接部の異常の場合は、使用を中止して交換等の適切な処置を行ってください。
※使用後は、土や汚れを落とし、乾燥させてから直射日光の当たらない湿気のない場所で保管してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状(mm)
本体径(mm)
適合フック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45324214SG-PEG-30Φ×250R26(固定)径30~50Φ30(スクリュー部含む)R-26:フレームΦ30~50mm
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
45324223SG-PEG-40Φ×250R26(固定)径30~50Φ40(スクリュー部含む)R-26:フレームΦ30~50mm
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
45324239SG-PEG-40Φ×250R42(固定)径50~80Φ40(スクリュー部含む)R-42:フレームΦ50~80mm
オープン
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
45324248SG-PEG-40Φ×250-100SQUARE(固定)角100以下Φ40(スクリュー部含む)角100:角フレーム100mm
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする