曜日別特売

エンジントリートメント

エンジントリートメント - BARDAHL(バーダル)
(1件のレビュー)

【ポーラープラス】フォーミュラと最新の【フラーレンC60】フォーミュラが含まれています。
この化学物矧は耐摩耗・耐摩擦及び潤滑総合性能を追求するために3重の構造で構成され、良質のモーターオイルにカロえた場合、金属表面に強固な特殊潤滑フイルム(ポーラーアトラクション)を形成します。
この潤滑フイルムは、エンジン摩耗を減少させるとともに不純物の発生・付着を最小限に抑えることができます。
化学合成油・半化学合成油・鉱物油に使用できます。
ガソリンエンジン及びディーゼルエンジンに使用できます。
オイル交換毎に、5%~10%の比率で良質なオイルに添加して下さい。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45503843B1E
3,200
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45503843
2021-02-16
用途: エンジンメンテナンス
有限会社アカイワ自動車・二輪車・自転車関連業

人工衛星、スペースシャトル、に使われてるNASA御用達のoil、ケミカルメーカーなので、信用は世界一。
他のメーカーが使えなくなります。
MonotaROで買えるのが嬉しい、頃からも購入させて頂きます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする