曜日別特売

オイルトリートメント

オイルトリートメント - BARDAHL(バーダル)
(2件のレビュー)

含有されている粘度向上ポリマーは、過酷な走行でもオイルの粘性を維持し、燃焼室内のオイル漏れをなくし、摩耗しているピストンリングやシリンダー壁に固着して、低下した圧縮力を向上しブローバイガスの発生を減少します。
更にバーダルの特殊な極圧「ポーラープラス」フォーミュラと摩耗防止剤及び酸化抑制剤によりエンジン表面に特殊潤滑フイルム(ポーラーアトラクション)を形成し、潤滑能力を向上しエンジンの摩耗とオイルの酸化を抑制しながら、失われたエンジンパワーと燃費効率を回復します。
循環して温まったオイルに直接添加します。
(クランクケース内のオイルが充分に温まるまで暖気運転してからB20を加えます)
オイル交換毎に10%の比率で添加します。
必要に応じてオイル交換前に添加します。又、エンジン摩耗が原因で著しく圧縮力の低下したエンジンには、20%までを限度としてください。
(20%以上添加するとエンジン性能を妨げる事もあります。)
化学合成油・半化学合成油・鉱物油に使用できます。
ディーゼルエンジンには、10%以上添加してはいけません。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45503868B2O
3,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45503868
2022-11-28
用途: 車、バイクのオイル交換に使用
サービス業

以前、過走行の軽自動車に使用しており、エンジンノイズが穏やかになったので、二輪や他の四輪にも使用してます
燃費やフィーリングの変化は良く分かりませんでした

対象商品 : 45503868
2019-10-12
用途: コマツWA470の油圧低下に使用
鉱業

エンジンオイルの油圧低下警告が頻繁に出る様になり、10本入れました。
入れた瞬間から2ヶ月経過した現在、フル稼働ですが、警告が出ることはありません。とても頼れる商品だと感じます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする