曜日別特売

コモンレールダイレクトインジェクションクリーナー

コモンレールダイレクトインジェクションクリーナー - BARDAHL(バーダル)コモンレールダイレクトインジェクションクリーナー - BARDAHL(バーダル)
(2件のレビュー)

インジェクターノズルの先端やインジェクター内に汚れが付着すると目詰まりを起こし、パワーロス・黒煙などの有害排気ガスの増加・燃費悪化の原因となり、運転性能を悪化させる劣悪な状態を引き起こします。
最新式コモンレール ディーゼルインジェクションシステム及び従来型インジェクションシステム両方に安心して使用ができ、パワーロスの原因となるインジェクション・燃焼室内を徹底洗浄し、不純物の発生・付着を抑えます。
10000kmまたは1年に1回、60L~75Lに1本の割合で満タンの燃料に添加します。
汚れが激しい場合など、頻繁に使用しても差し支えありません。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.325L危険物の性状非水溶性内容量1本(325mL)
注意
※噴射ポンプのシールにアタックする成分は入っていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45503904CRDI
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45503904
2021-03-18
用途: 車両メンテナンス
株式会社マルモト運輸・通信業

200系ハイエースの黒煙、加速不良の症状が出ている車両に使用しました。即効性があり費用対効果は絶大です。

2が参考にしています
対象商品 : 45503904
2020-10-05
用途: トラックに
car-1.jp 栗原商店自動車・二輪車・自転車関連業

結構みなさんが、褒めているので試してみました。添加剤なので効能は体感できないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする