曜日別特売

エンジンストップリーク

エンジンストップリーク - BARDAHL(バーダル)
(1件のレビュー)

各ラバーシール・ヘッドガスケットからのオイル漏れや潜みを防止・減少させる。
直動式バルブリブターの騒音を減少させる。
油圧タペットの騒音を減少させる。
エンジンのシール保護及びオイル漏れを防止する。
オイルパンの歪みや取り付け不良によるオイル漏れには効果がありません。
エンジンオイル交換時に新油を入れてから、オイル3~4Lに対してESLを1本クランクケースに注入して下さい。
エンジンオイル交換時に毎回使用することによって、エンジンオイルの漏れや潜みを防止する効果を継続することができます。
シールからのエンジンオイル漏れの予防剤として使用する場合は、2万km走行を目安に定期的に使用することをお奨め致します。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.473L危険物の性状非水溶性内容量1本(473mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45503947ESL
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45503947
2022-08-29
用途: 自動車に
有限会社カーサロン市川自動車・二輪車・自転車関連業

これ飲んでみな!飛ぶぞーってエンジンから聞こえてくる位、ぴったーと止まります。
個人的妄想。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする