Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
固定ブロック、インデックスボルト用ダイキャスト製/垂直取付用(固定用穴がインデックス・ボルトと垂直)
最高温度(℃)
100
材質
ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅、本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法d3
寸法d4(mm)
寸法k(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l4(mm)
寸法s(mm)
寸法t(mm)
寸法d1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45458343
22110.0408
39
4.3
M4
8.2
25
35
26
14
12
2
M8×1
¥
1,363
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458359
22110.0410
36
4.3
M4
10.2
25
35
26
14
12
2
M10×1
¥
1,363
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458368
22110.0412
41
4.3
M4
12.2
25
35
26
14
12
3
M12×1,5
¥
1,363
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458377
22110.0416
77
5.3
M5
16.2
35
47
34
18
14
3
M16×1,5
¥
1,827
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458386
22110.0420
68
5.3
M5
20.2
35
47
34
18
14
3
M20×1,5
¥
1,827
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください