※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
固定ブロック、インデックスボルト用ダイキャスト製/垂直取付用(固定用穴がインデックス・ボルトと垂直)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法s(mm)
12
12
14
質量(g)
39
36
39
41
68
77
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45458343
品番
22110.0408
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
質量(g)
39
寸法d2(mm)
4.3
寸法d3
M4
寸法d4(mm)
8.2
寸法k(mm)
25
寸法l1(mm)
35
寸法l2(mm)
26
寸法l4(mm)
14
寸法s(mm)
12
寸法t(mm)
2
寸法d1
M8×1
材質
ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅、本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒
最高温度(℃)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応