Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、六角カラー付ショート/ホールド機構なし/快削鋼、黒染
温度範囲(℃)
-30~80
材質
本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
二面幅(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45459795
22120.0226
35
17
M12×1.5
25
約 45
6
5
¥
2,725
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459804
22120.0228
62
19
M16×1.5
31
約 54
8
6
¥
3,608
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください