曜日別特売
22120.0226 インデックス・ボルト、六角カラー付ショート/ホールド機構なし/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45459795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルト、六角カラー付ショート/ホールド機構なし/快削鋼、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
質量(g)35
内容量1個注文コード45459795品番22120.0226
参考基準価格(税別)¥2,910販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
質量(g)
35
二面幅(mm)
17
寸法d2
M12×1.5
寸法d3(mm)
25
寸法l1(mm)
約 45
寸法l2(mm)
6
寸法l4(mm)
5
材質
本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ
温度範囲(℃)
-30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする