インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/ノブ付ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキ

インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/ノブ付ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
温度範囲(℃)-30~80材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
締付トルク(N・m)
二面幅(mm)
寸法d2
寸法d4(mm)
寸法e(mm)
寸法l2(mm)
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
寸法l6(mm)
寸法l8(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4546152722120.07433.626M6126.9303.5124.5103.5
1,183
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546153622120.0744426M6126.930.54124.5104
1,238
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546154522120.07459.278M8169.240516613.55
1,388
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546155422120.0746181510M101811.5496207.5176
1,487
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546156322120.0748312012M122113.859824920.58
1,782
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする