Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、カラー付/ホールド機構付/スティール、焼入れ
温度範囲(℃)
-30~80
材質
フランジ部:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法b1(mm)
寸法b2(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法d5(mm)
寸法k(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l4(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45461877
22120.0936
36
40
18
25
4.3
8.3
30
37
6
4.5
6
¥
2,665
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45461886
22120.0937
38
40
18
25
4.3
8.3
30
45
14
4.5
6
¥
2,710
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45461895
22120.0938
60
46
20
31
5.3
10.4
34
44
8
5.5
8
¥
3,413
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45461904
22120.0939
63
46
20
31
5.3
10.4
34
54
18
5.5
8
¥
3,428
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください