Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構なし/スティール、黒染
材質
本体:スチール/黒染、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45462218
22120.1310
5
11
1.5
5
28
¥2,740
¥
2,698
¥2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462227
22120.1312
5
12
1.5
5
28
¥2,740
¥
2,698
¥2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462236
22120.1314
6
18
2
6
31
¥2,755
¥
2,498
¥2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462245
22120.1316
6
18
2
6
31
¥2,755
¥
2,498
¥2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462254
22120.1318
9
43
2
9
44
¥3,324
¥
2,998
¥3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462263
22120.1320
9
45
2
9
44
¥3,324
¥
2,998
¥3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462279
22120.1322
9
45
2
9
44
¥3,354
¥
2,998
¥3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462288
22120.1324
9
47
2
9
44
¥3,354
¥
2,998
¥3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください