Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ラテラル・スプリング・プランジャ、板ばねタイプ/片側
ストローク(mm)
1.5
材質
バネ部材:ステンレス鋼、本体:スチール/黒
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合ねじ
寸法h1(mm)
寸法h3(mm)
寸法b2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45463049
22160.0006
130
M6
28.5
10
8
¥4,771
¥
4,398
¥4,838
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45463058
22160.0012
255
M12
40.5
15
6
¥5,110
¥
4,598
¥5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください