曜日別特売

台座ピン、セレーションまたはポイント付/ポイント付インサート、オネジ付

台座ピン、セレーションまたはポイント付/ポイント付インサート、オネジ付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質インサート:硬質合金(ポイント付)、本体:熱処理鋼/熱処理/黒染寸法l3(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法e(mm)
寸法d2(mm)
二面幅(mm)
締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4547473922680.0063911.59.5107
4,302
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547475722680.0083231512.51318
4,411
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547477522680.01034019.612.51732
5,858
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547479322680.01236521.913.81960
8,338
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
351:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする