Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
レスト・ボタン/オネジ付、球面
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
二面幅(mm)
締付トルク(N・m)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45475283
22690.0101
37
25.2
22
60
10
¥
4,057
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45475299
22690.0102
53
25.2
22
60
15
¥
4,057
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45475308
22690.0121
20
19.4
17
18
10
¥
3,568
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45475317
22690.0131
27
21.9
19
32
10
¥
3,733
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45475326
22690.0132
40
21.9
19
32
15
¥
3,733
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45475335
22690.0142
105
33
30
140
15
¥
8,129
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45475344
22690.0143
135
33
30
140
20
¥
8,303
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45475353
22690.0152
206
40
36
290
20
¥
10,269
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45475369
22690.0153
249
40
36
290
25
¥
10,933
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45475378
22690.0162
258
46
41
498
20
¥
12,474
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45475387
22690.0163
342
46
41
498
25
¥
13,253
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45475396
22690.0164
398
46
41
498
30
¥
14,031
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください