Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、ボール反転防止機構付/平面ボール、セレーション無し/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質
ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
ボール(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45477146
22700.0803
1.6
3.2
3
4
12
¥
1,966
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477155
22700.0804
2.3
3.2
3
4
16
¥
1,991
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477164
22700.0805
2.9
3.2
3
4
20
¥
2,021
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477173
22700.0806
3.8
3.2
3
4
25
¥
2,031
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477189
22700.0813
3.7
4.5
4
5.5
16
¥
2,321
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477198
22700.0814
5.1
4.5
4
5.5
20
¥
2,336
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477207
22700.0815
6.5
4.5
4
5.5
25
¥
2,336
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477216
22700.0816
8.1
4.5
4
5.5
30
¥
2,351
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477225
22700.0823
7.6
6
5
7
20
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477234
22700.0824
10
6
5
7
25
¥
2,595
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477243
22700.0826
15
6
5
7
35
¥
2,610
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477259
22700.0828
17
6
5
7
40
¥
2,635
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477268
22700.0832
11
7.2
6
8.5
20
¥
3,064
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477277
22700.0834
18
7.2
6
8.5
30
¥
3,104
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477286
22700.0836
24
7.2
6
8.5
40
¥
3,129
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477295
22700.0838
32
7.2
6
8.5
50
¥
3,159
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477304
22700.0844
38
10.7
8
12
35
¥
4,476
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477313
22700.0846
60
10.7
8
12
50
¥
4,501
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください