Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付/樹脂製平面ボール、セレーション無し(ボール反転防止付)/熱処理鋼、1200±100N/mm2
材質
ボール:POM/赤、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
温度範囲(℃)
-30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
ボール(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45479413
22720.0452
0.24
1.8
2
2.5
5.9
¥
904
¥
819
¥
901
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479429
22720.0453
0.35
1.8
2
2.5
7.9
¥
904
¥
859
¥
945
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479438
22720.0454
0.49
1.8
2
2.5
9.9
¥
904
¥
859
¥
945
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479447
22720.0455
0.88
1.8
2
2.5
11.9
¥
904
¥
859
¥
945
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479456
22720.0456
0.92
1.8
2
2.5
15.9
¥
879
¥
839
¥
923
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479465
22720.0462
0.8
2.1
2.5
3
7.8
¥
879
¥
839
¥
923
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479474
22720.0463
0.74
2.1
2.5
3
9.8
¥
879
¥
839
¥
923
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479483
22720.0464
1.23
2.1
2.5
3
11.8
¥
889
¥
839
¥
923
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479499
22720.0465
1.4
2.1
2.5
3
15.8
¥
889
¥
839
¥
923
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479508
22720.0466
2
2.1
2.5
3
19.8
¥
889
¥
839
¥
923
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479517
22720.0467
2.7
2.1
2.5
3
24.8
¥
904
¥
859
¥
945
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479526
22720.0472
1.1
3
3
4
10.3
¥
834
¥
789
¥
868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479535
22720.0473
1.7
3
3
4
12.3
¥
834
¥
789
¥
868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479544
22720.0474
2.1
3
3
4
16.3
¥
834
¥
789
¥
868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479553
22720.0475
2.76
3
3
4
20.3
¥
849
¥
789
¥
868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479569
22720.0476
3.6
3
3
4
25.3
¥
849
¥
789
¥
868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479578
22720.0482
1.8
4.2
4
5.5
10.4
¥
904
¥
859
¥
945
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479587
22720.0483
2.2
4.2
4
5.5
12.4
¥
904
¥
859
¥
945
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479596
22720.0484
3.4
4.2
4
5.5
16.4
¥
904
¥
859
¥
945
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479605
22720.0485
4.8
4.2
4
5.5
20.4
¥
934
¥
879
¥
967
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479614
22720.0486
6.1
4.2
4
5.5
25.4
¥
934
¥
879
¥
967
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479623
22720.0487
7.6
4.2
4
5.5
30.4
¥
954
¥
899
¥
989
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください