Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付/樹脂製平面ボール、セレーション無し(ボール反転防止付)/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質
ボール:POM/赤、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
温度範囲(℃)
-30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
ボール(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45479639
22720.0492
0.24
1.8
2
2.5
5.9
¥
968
¥
959
¥
1,055
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479648
22720.0493
0.35
1.8
2
2.5
7.9
¥
968
¥
959
¥
1,055
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479657
22720.0494
0.49
1.8
2
2.5
9.9
¥
968
¥
959
¥
1,055
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479666
22720.0495
0.88
1.8
2
2.5
11.9
¥
968
¥
959
¥
1,055
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479675
22720.0496
0.92
1.8
2
2.5
15.9
¥
949
¥
939
¥
1,033
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479684
22720.0502
0.8
2.1
2.5
3
7.8
¥
949
¥
939
¥
1,033
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479693
22720.0503
0.74
2.1
2.5
3
9.8
¥
949
¥
939
¥
1,033
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479709
22720.0504
1.23
2.1
2.5
3
11.8
¥
954
¥
939
¥
1,033
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479718
22720.0505
1.4
2.1
2.5
3
15.8
¥
954
¥
939
¥
1,033
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479727
22720.0506
2
2.1
2.5
3
19.8
¥
954
¥
939
¥
1,033
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479736
22720.0507
2.7
2.1
2.5
3
24.8
¥
968
¥
959
¥
1,055
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479745
22720.0512
1.1
3
3
4
10.3
¥
973
¥
969
¥
1,066
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479754
22720.0513
1.7
3
3
4
12.3
¥
973
¥
969
¥
1,066
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479763
22720.0514
2.1
3
3
4
16.3
¥
973
¥
969
¥
1,066
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479779
22720.0515
2.76
3
3
4
20.3
¥
988
¥
979
¥
1,077
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479788
22720.0516
3.6
3
3
4
25.3
¥
988
¥
979
¥
1,077
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479797
22720.0522
1.8
4.2
4
5.5
10.4
¥
1,123
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479806
22720.0523
2.2
4.2
4
5.5
12.4
¥
1,123
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479815
22720.0524
3.4
4.2
4
5.5
16.4
¥
1,123
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479824
22720.0525
4.8
4.2
4
5.5
20.4
¥
1,153
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479833
22720.0526
6.1
4.2
4
5.5
25.4
¥
1,153
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479849
22720.0527
7.6
4.2
4
5.5
30.4
¥
1,168
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください