Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付/着座面:平面/熱処理鋼、1200±100N/mm2
材質
ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
ボール(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45479858
22720.0542
0.3
1.8
2
2.5
5.6
¥
899
¥
849
¥
934
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479867
22720.0543
0.4
1.8
2
2.5
7.6
¥
899
¥
849
¥
934
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479876
22720.0544
0.54
1.8
2
2.5
9.6
¥
924
¥
869
¥
956
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479885
22720.0545
0.91
1.8
2
2.5
11.6
¥
924
¥
869
¥
956
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479894
22720.0546
0.97
1.8
2
2.5
15.6
¥
934
¥
879
¥
967
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479903
22720.0552
0.62
2.2
2.5
3
7.5
¥
954
¥
889
¥
978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479919
22720.0553
0.84
2.2
2.5
3
9.5
¥
954
¥
889
¥
978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479928
22720.0554
1.1
2.2
2.5
3
11.5
¥
973
¥
909
¥
1,000
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479937
22720.0555
1.7
2.2
2.5
3
15.5
¥
973
¥
909
¥
1,000
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479946
22720.0556
2.2
2.2
2.5
3
19.5
¥
983
¥
909
¥
1,000
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479955
22720.0558
2.6
2.2
2.5
3
24.5
¥
983
¥
909
¥
1,000
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479964
22720.0562
1.5
3.2
3
4
10
¥
869
¥
799
¥
879
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479973
22720.0563
1.6
3.2
3
4
12
¥
869
¥
799
¥
879
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479989
22720.0564
2.5
3.2
3
4
16
¥
879
¥
839
¥
923
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479998
22720.0565
3.2
3.2
3
4
20
¥
879
¥
839
¥
923
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480007
22720.0566
3.8
3.2
3
4
25
¥
889
¥
849
¥
934
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480016
22720.0581
2.6
4.5
4
5.5
10
¥
1,018
¥
959
¥
1,055
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480025
22720.0582
2.9
4.5
4
5.5
12
¥
1,018
¥
959
¥
1,055
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480034
22720.0583
4
4.5
4
5.5
16
¥
1,028
¥
969
¥
1,066
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480043
22720.0584
5.3
4.5
4
5.5
20
¥
1,028
¥
969
¥
1,066
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480059
22720.0585
6.8
4.5
4
5.5
25
¥
1,038
¥
969
¥
1,066
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480068
22720.0586
8.4
4.5
4
5.5
30
¥
1,038
¥
969
¥
1,066
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480077
22720.0601
4.7
6
5
7
12
¥
1,028
¥
969
¥
1,066
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480086
22720.0602
6.1
6
5
7
16
¥
1,038
¥
969
¥
1,066
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480095
22720.0603
7.9
6
5
7
20
¥
1,038
¥
969
¥
1,066
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480104
22720.0604
10
6
5
7
25
¥
1,063
¥
989
¥
1,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480113
22720.0605
13
6
5
7
30
¥
1,063
¥
989
¥
1,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480129
22720.0606
15
6
5
7
35
¥
1,108
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480138
22720.0608
18
6
5
7
40
¥
1,108
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480147
22720.0621
9.1
7.2
6
8.5
16
¥
1,418
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480156
22720.0622
11
7.2
6
8.5
20
¥
1,428
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480165
22720.0623
14
7.2
6
8.5
25
¥
1,472
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480174
22720.0624
18
7.2
6
8.5
30
¥
1,472
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480183
22720.0626
25
7.2
6
8.5
40
¥
1,512
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480199
22720.0628
32
7.2
6
8.5
50
¥
1,512
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480226
22720.0661
21
10.7
8
12
20
¥
2,211
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480235
22720.0662
26
10.7
8
12
25
¥
2,251
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480244
22720.0664
39
10.7
8
12
35
¥
2,296
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480253
22720.0666
60
10.7
8
12
50
¥
2,321
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480296
22720.0702
49
13.5
10
15
30
¥
4,202
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480305
22720.0704
70
13.5
10
15
40
¥
4,227
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480314
22720.0705
90
13.5
10
15
50
¥
4,257
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480323
22720.0706
111
13.5
10
15
60
¥
4,391
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480348
22720.0742
86
15.8
12
18
35
¥
5,629
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480357
22720.0744
128
15.8
12
18
50
¥
5,873
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480366
22720.0746
219
15.8
12
18
80
¥
6,632
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください